V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ASSY®plus, modrá, pozinkovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
Na elegantné upevnenie sklených pásov alebo dekoratívnych soklových líšt na výrobu nábytku a v aplikáciách na vybavenie obchodov alebo interiérov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Oceľ, modrá pasivovaná, Top Head, čiastočný závit, centrovací vŕtací hrot, upínanie AW
Presné umiestnenie, bez praskania
Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadny problém vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj nežiaducemu štiepeniu alebo prasknutiu dreva.
Rýchle zaskrutkovanie
Jemný začiatok závitu po hrote s vrtákom umožňuje rýchle zaskrutkovanie.
Jednoduché a čisté zahĺbenie
Ľahké a čisté zahĺbenie skrutky je možné vďaka jej frézovacím drážkam.
Upnutie AW na optimálne vedenie a prenos sily
Vďaka upnutiu AW je zaručené pevné uchytenie hrotu v skrutkovacom upnutí. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
ETA-11/0190
Pripevňovanie soklových líšt a sklených pásov v aplikáciách pre vybavenie obchodov a interiérov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!