V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pozinkovaná modrá podlahová skrutka ASSY®plus
Na presné upevnenie profilových drevených dosiek (drážka/pružina) na stropoch a podlahách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pozinkovaná oceľ, modrá, plný závit, 60° zápustná frézovacia hlava, centrovací vŕtací hrot, upínanie AW.
Presné umiestnenie, bez praskania
Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadny problém vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj nežiaducemu štiepeniu alebo prasknutiu dreva.
Jednoduché a čisté zahĺbenie
Zahĺbenie 60° zápustnej frézovacej hlavy je vďaka malému priemeru veľmi rýchle a ľahké.
Ľahké zaskrutkovanie
Vďaka špeciálnemu plastovému klznému povlaku sa skrutka veľmi ľahko používa.
Bez škrípania a pískania
Ostrý jednoduchý a asymetrický plný závit úspešne zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu pri kráčaní po podlahe.
Upnutie AW na optimálne vedenie a prenos sily
Vďaka upnutiu AW je zaručené pevné uchytenie hrotu v skrutkovacom upnutí. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek sa musia dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.
Upevnenie profilových drevených dosiek (drážka/pružina) na stropoch a podlahách
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!