V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ASSY®plus FT, valcová hlava Skrutka do dreva
Skrutka s úplným závitom, ktorá sa môže používať univerzálne na nových stavbách a pri renováciách v drevených konštrukciách, pri tesárskych prácach, v drevených domoch a stavebných dieloch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Ideálne na konštrukčné výstuže (laterálnu tlakovú výstuž a laterálnu výstuž namáhanú ťahom) nosníkov, statické spojenie druhých drevených profilov a na vytváranie kompozitných dreveno-betónových podláh.
- Malá valcová hlava je perfektná pre nenápadné alebo zapustené spojenia.
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Mimoriadne krátke vzdialenosti hrán (ako predvŕtané)
- Prípustné predvŕtanie ako možnosť
- Uhol zaskrutkovania 0° – 90°.
- Schválenie pre tvrdé drevo, KERTO/LVL, lepené laminované drevo a iné drevené materiály
- Široká škála produktov od 6 x 80 mm do 10 x 800 mm
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Hrot s vrtákom:
Mimoriadne malá vzdialenosť hrán, napríklad nosník 3 x d – d = 8 – 60 mm; nie je potrebné predvŕtanie, drevo sa neštiepa a nevylamuje sa
Závit:
Symetrický úplný závit pre vysokú zaťažiteľnosť. Plastová povrchová úprava bez trenia: Umožňuje jednoduché skrutkovanie a znižuje uťahovací moment
Valcová hlava na univerzálne použitie
- Znížené štiepenie vďaka malému priemeru hlavy
- Skrutku je možné zapustiť hlboko do dreva
Upnutie AW®
Lepší prenos sily
- Optimálne centrovanie
- Dlhá prevádzková životnosť
- Rovnomerné rozloženie sily bráni poškodeniu povrchovej vrstvy
Materiál:
Vysokopevná oceľ pre vysoký vytrhávací moment/pozinkovaná, žltá pochrómovaná
Musia sa dodržať požiadavky európskeho technického schválenia.
Individuálne statické odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o jednoduchých štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami. Požiadajte obchodného zástupcu o bezplatnú kópiu.
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA–11/0190
ETA–13/0029 (8 x 160 mm až 10 x 580 mm)
ASSYplus FT je skrutka s úplným závitom, ktorá sa môže používať univerzálne na nových stavbách a pri renováciách v drevených konštrukciách, pri tesárskych prácach, v drevených domoch a stavebných dieloch. Vystužené spojenia, laterálna tlaková výstuž a laterálna výstuž namáhaná ťahom.
Laterálna tlaková výstuž/výstuž namáhaná ťahom
Namáhanie tlakom a ťahom dreva pozdĺž žilkovania dreva je malé. Skrutky ASSY plus FT umožňujú zvýšiť bočný tlak a pevnosť v ťahu dreva s využitím menšieho množstva dreva a efektívnejšieho dizajnu.
Laterálna výstuž namáhaná ťahom, drážky a prielomy
Pomocou skrutiek ASSY plus FT sa vystuženie na predchádzanie poruchám lepených nosníkov alebo iných nosníkov zvýšením pevnosti dreva v ťahu môže vykonať rýchlo a spoľahlivo. V porovnaní s konvenčnými výstužami, ako sú lepené závitové tyče alebo vystuženie bočnými nosníkmi pomocou dosiek z drevených materiálov, tento postup umožňuje vizuálne pôsobivé riešenia a významne skracuje čas potrebný na montáž.
Laterálna výstuž namáhaná ťahom pomocou skrutiek ASSY plus FT pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi:
Slabým bodom pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi je vrchný stredný rad spájajúcich klincov (nebezpečenstvo prasknutia). Laterálna výstuž namáhaná ťahom hlavného nosníka pomocou skrutiek ASSY plus FT v trámovej pätke môže eliminovať riziko bočného zlyhania.
Zosilnenie bočného tlaku s výstužným nosníkom
S výstužným nosníkom skrutka ASSY plus FT absorbuje tlakovú silu, ktorá sa má preniesť. Hlava spolu so závitom skrutky prenáša silu do skrutky prostredníctvom medziľahlého plechu a prenáša ju rovnomerne cez skrutku s úplným závitom do celého dreveného profilu. Zaťažiteľnosť nosníka sa zvýši a zabráni sa stláčaniu dreveného profilu.
Spojenie hlavného a vedľajšieho podperného nosníka
Doteraz sa na spojenia hlavných a vedľajších nosníkov používajú tvarované kovové diely, ako sú trámové pätky alebo skryté trámové spojky, ktoré sú časovo náročné na montáž. Skrutka ASSY plus FT poskytuje časovo úspornú a neviditeľnú alternatívu. Keď sa skrutky ASSY plus FT naskrutkujú v uhle 45°, absorbujú bočné sily spojenia. Ideálne pre aplikáciu: nastavovacej šablóny FT-fix.
Výstuž nepravých obrúb a laterálna výstuž podperných nosníkov
Často je potrebné vystužiť existujúce nosníky alebo trámy, hlavne pri renováciách starých budov. Pre výstuže typov nepravých obrúb a laterálnych podperných nosníkov skrutky ASSY plus FT ponúkajú účinné, cenovo efektívne technológie na zvýšenie zaťažiteľnosti nosníkov a zníženie ohýbania.
Stavba prefabrikovaných domov/stavba drevených rámov
Skrutka ASSY plus FT je optimálne riešenie problémov aj pri stavbe prefabrikovaných domov. Vďaka úplnému závitu môže absorbovať významne väčšie zaťaženie v ťahu, tlakové zaťaženie a šmykové zaťaženie. Spojenie preto nie je obmedzené prekročením odolnosti hlavy proti preťahovaniu. Hrot s vrtákom zaručuje, že základná konštrukcia sa počas skrutkovania nerozštiepi ani nezlomí v prípade malých vzdialeností hrán, čo sa často stáva, keď sa používajú skrutky bez hrotu s vrtákom.
Napojenie krokiev a väzníc
Súčasné kotvy krokva-väznica vyžadujú časovo náročnú montáž a majú aj nízku zaťažiteľnosť. ASSY plus FT je preto účinná alternatíva s výhodným časom montáže. Existujúci slabý bod skrutky so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSY 3.0 SK, preťahovanie hlavy, sa preto v prípade použitia ASSY plus FT môže ignorovať. Výsledkom je trvanlivé spojenie, a to aj keď drevený profil následne vyschne a zmrští sa.
Spojovacie väznice
V stavbách komerčných a priemyselných budov sa väznice podopierajúce krokvy budujú ako spojovacie väznice. Na vytvorenie viacnásobných polí nosníkov sa používajú jednočlenné nosníkové spojenia. Zvýši sa zaťažiteľnosť a na druhej strane sa môžu používať profily z menších materiálov. S pomocou sa dá spojenie vytvoriť rýchlo a jednoducho. Skrutka ASSY SK (konsolidácia) a v závislosti od zaťaženia skrutky ASSY plus FT s priemerom 6 mm alebo 8 mm sa vkladajú v pravých uhloch v každom spojovacom bode. Predvŕtanie nie je potrebné. Vďaka krátkym vzdialenostiam hrán ASSY plus FT sa môže udržať malá veľkosť drevených profilov. V porovnaní s montážou pomocou dosiek a kolíkov sa odstráni pracné zostavovanie kolíkov a skrutiek, ako aj následné správne uťahovanie matíc skrutiek. Všetko, čo je na montáž skrutiek potrebné, je výkonná akumulátorová vŕtačka.
Pätkové nosníky/krajné nosníky
Pri návrhu domov s drevenou konštrukciou rámu bolo predtým normou budovať steny od podlahy k stropu. Stropnica preto v každom prípade leží na stenovom ráme dolného podlažia. Nosník v dôsledku toho prenikal cez vzduchotesnú úroveň a izoláciu vonkajšej steny. Preto je zvýšené úsilie, aby vonkajšie steny prechádzali ponad úroveň podlažia. Vďaka pripevňovaniu krajného nosníka skrutkami ASSY plus FT s úplným závitom, pätkové nosníky/krajné nosníky na zabezpečenie stropu sa teraz môžu pripevňovať rýchlo, účinne a jednoducho formou jednoduchého spriahajúceho spojenia. V tejto verzii konštrukcie je skrutkovacia šablóna FT-fix vhodná aj na nastavenie skrutkovacieho uhla a rozstupu skrutiek.
Renovácia hlavy trámu
Ťažko existuje stará budova so stropom z drevených nosníkov, v ktorej by nosné stropnice neboli poškodené. Drevo zabudované v murive môže byť infikované hubami alebo hmyzom. Nosníky bývajú zhnité alebo ťažko poškodené v nosnom bode. Tieto body sa môžu rýchlo a jednoducho renovovať pomocou bočne priskrutkovaných výstužových konzol a obnoví sa zaťažiteľnosť nosníka. Takto sa odstráni potreba úplnej výmeny poškodených nosníkov.
Výmena spojovacích tyčí v spojeniach drevo/drevo s dvojitým strihom
Na vykonanie tradičného jednoduchého spojenia spojovacími tyčami je potrebná mimoriadne vysoká presnosť montáže. V praxi to často vedie k problémom pri implementácii. Vizuálne čistejšou a finančne atraktívnejšou alternatívou je vytvorenie spojenia drevo/drevo s dvojitým strihom pomocou skrutiek ASSY plus FT. Montážne rozdiely sa môžu jednoducho kompenzovať ekvivalentnými zaťažiteľnosťami. V porovnaní so spojením nosníkovým kolíkom sa vyžaduje menší priemer vďaka výhodnému účinku efektu zaseknutia skrutky.
Dreveno-betónový kompozitný strop (strop WCC)
Renovácia stropu s využitím kompozitu dreva a betónu je optimálna metóda na zvýšenie zaťažiteľnosti, keď sú vzdialenosti nosníkov a šírky podpier obzvlášť veľké alebo v prípade vysokého menovitého zaťaženia. Čiastočne naskrutkované skrutky s úplným závitom slúžia ako spriahajúce konektory a absorbujú šmykový tok medzi drevenými nosníkmi a betónovými doskami. Takto sa odstráni časovo náročná montáž spriahajúcich konektorov vyrobených z plechovej mrežoviny. ASSY plus FT má pre túto metódu vlastné európske technické schválenie (ETA13/0029)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!