V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Acetátový silikón vhodný pre potraviny
Špeciálny vysokokvalitný tesniaci prostriedok na tesnenie v potravinárskom priemysle a v sektore pitnej vody, ako aj pri stavbe akvárií
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vlastnosti testovaného produktu
- Spĺňa požiadavky normy NSF/ANSI 61
- Testovanie pomocou snímača na vhodnosť pre kontakt s potravinami
Testované laboratóriom Stegmann Laboratory
- Možnosť použitia pri manipulácii a spracovaní potravín
Testované spoločnosťou ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Nemecko)
- Výroba akvárií
- Možnosť použitia v sektore pitnej vody
Test KTW (kontakt pitnej vody s nekovovými materiálmi) spoločnosťou Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Nemecko)
- V sektore pitnej vody
Pracovný list DVGW W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen
- Odolnosť voči mikroorganizmom
- V čistých miestnostiach
Priľne na širokú škálu rôznych materiálov
- Priľnavosť k sortimentu substrátov, ktoré sa nachádzajú v sektore spracovania potravín
- Priľnavosť taktiež k umelému kameňu
Vysoký stupeň odolnosti voči chemickým látkam
Dobré vlastnosti vyhladzovania
Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
Vzhľadom na veľký počet existujúcich lakových systémov musíte vykonať vlastné skúšky a skontrolovať kompatibilitu s náterom. Nedá sa vylúčiť riziko zožltnutia pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc. Nevhodný pre neželezné kovy a kovy bez ochrany proti korózii. Acetátový silikón vhodný pre potraviny nie je vhodný na lepenie alebo plnenie dutín.
Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu.
Kvôli rôznym farebným definíciám odporúčame na zaistenie presnej farebnej zhody použiť tabuľku s farbami, obj. č. 5995000406.
*10-ročná záruka sa vzťahuje výhradne na odolnosť produktu voči UV žiareniu, zvetrávaniu a starnutiu. Funkčnosť sa nemôže zaručiť, pretože závisí od správnej aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Pre tesniace spoje, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou alebo potravinami, napríklad v kuchyniach, mäsiarstvach, pivovaroch, predajných pultoch a priestorných chladničkách
- Bez základného náteru: Smalt, dlaždice, sklo, eloxovaný hliník, nehrdzavejúca oceľ a umelý kameň
- So základným náterom: Hliník** (čistý, práškovaný), chróm, tvrdené PVC, drevo (čisté, lakované a glazované)
Vhodný na výrobu akvárií
Správne dimenzovanie (či už je to lepidlo alebo dvojitý spoj) závisí od použitých druhov sklenených prvkov. Pri dvojitom spoji musí mať šírka škáry minimálne 5 mm. Len po dôkladnom očistení skla je možné zaistiť trvalé zlepenie. Pre akváriá s max. plniacim objemom 1350 l.
Dodržujte pokyny v prehľadových hárkoch Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt a Kompatibilita tesniacich hmôt Würth so stavebnými materiálmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!