V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Adaptérová uhlová konzola Na pripevnenie montážnych líšt ZEBRA na montážne prvky na solárne panely s priemerom M10 a M12
Adapter angle bracket can compensate unevenness of up to 18 mm with the slotted hole
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompenzácia výšky
Adaptérová uhlová konzola dokáže pomocou drážky kompenzovať nerovnosti až do 18 mm
Rebrovanie na uhlovej konzole
Optimálne kladné a trecie zaistenie s montážnou lištou
Plne predmontovaná
Montážne lišty možno upevniť k adaptérovej uhlovej konzole bez prípravných prác
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!