V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Permanentné mazivo HHS® 500
Sprejové mazivo EP s dlhou životnosťou so skvelou ochranou proti poveternostným vplyvom a vplyvom prostredia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nízke zachytávanie prachu a nečistôt
- Ideálne na otvorené mazanie vo vonkajších priestoroch
- Dlhšia životnosť mazacieho tuku
- Vynikajúce tesniace vlastnosti
- Predlžuje intervaly mazania
Odolné voči slanej a striekajúcej vode, slabým kyselinám a zásadám
- Výnimočná ochrana pred koróziou
- Mazivo sa nevymýva
- Odolnosť voči oxidácii
Vysokotlakové zaťaženie namazaných dielov
- Prísady EP (pre extrémny tlak) pre odolnosť voči extrémne vysokým tlakom
- Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií
Minimalizuje opotrebovanie a stratu materiálu miest mazania
- Znižuje nárast teploty trením, čím sa zvyšuje mazací účinok
- Nízke opotrebovanie
Neobsahuje silikón, živice ani kyseliny
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Sprejové mazivo EP s dlhou životnosťou a vysokým ochranným faktorom proti poveternostným vplyvom a vplyvom prostredia.
Vhodné na mazanie odkrytých miest s vysokým stupňom znečistenia a poveternostnými vplyvmi, napr. ozubených kolies, ložísk, oceľových lán, kompenzátorov pružín, klzných ložísk atď. Vďaka nízkemu zachytávaniu prachu a nečistôt je mazivo HHS 500 ideálne vhodné na mazanie odkrytých miest vo vonkajšom prostredí. Vysokoviskózne sprejové mazivo s účinkami proti opotrebovaniu a korózii je vhodné aj na mazanie čapov a pántov dverí, posuvných koľajničiek, reťazí, reťazových kolies, navijakov káblov, vretien, ozubených kolies, ozubníc atď.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Mazané miesta dôkladne vyčistite pomocou čističa HSS® Clean, obj. č. 089310610 Potom prípravok rovnomerne nasprejujte na vyčistený povrch zo vzdialenosti 20 – 30 cm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!