Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Protipožiarny akrylátový tmel ACR 240

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Protipožiarny akrylátový tmel ACR 240

Rozpínací,vysokovýkonný protipožiarny akrylátový tmel na protipožiarne utesnenie lineárnych spojov a servisných priechodov.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Požiarna odolnosť až do EI 240

  • Rýchla inštalácia prevažne na jednej strane

  • Vynikajúce odhlučnenie spojov už pri hĺbke 12 mm

  • Minimálne úrovne uvoľňovaných nebezpečných látok

  • Neobsahuje halogény ani silikón, je pretierateľný

  • Dobrá priľnavosť k mnohým povrchom

  • Odolný voči vlhkosti a striekajúcej vode

  • Bez zápachu a s odolnosťou voči UV žiareniu

  • Dôkladne preverený v protipožiarnych inštaláciách
Upozornenie

Použitie na protipožiarne prepážky alebo tesnenia spojov musí byť v súlade s normou ETA-21/0084, ETA-21/0085 a pokynmi na montáž.

Utesnenie lineárnych spojov ETA 21/0084


Prepážky ETA-21/0085