Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový príklepový vŕtaci skrutkovač ABS 18 POWER COMBI
Veľmi výkonný a praktický akumulátorový vŕtací skrutkovač s voliteľným režimom príklepového vŕtania a uťahovacím momentom 140 Nm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchla adaptácia na príslušnú aplikáciu
Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi skrutkovaním, vŕtaním a vŕtaním s príklepom.
Robustná konštrukcia
Všetky komponenty, ktoré sú určené do náročného prostredia na stavbách, vydržia aj pád z bežných pracovných výšok.
Kontinuálne monitorovanie motora
Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
Dlhá prevádzková životnosť motora
Účinný EC motor bez uhlíkových kief s nízkym podielom údržby a výkonovou rezervou. Pod záťažou tiež zachováva stabilnejšiu krivku otáčok.
Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie
- 13 mm kovové skľučovadlo Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami
- Elektronický prepínač
Dobre osvetlená pracovná plocha
LED svetlo na bloku batérie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!