V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorové vŕtacie kladivo H 28-MA s tlmením vibrácií
Extrémne výkonné, ale kompaktné, s bezuhlíkovým motorom EC a tlmením vibrácií. Vyberte si požadovaný výkon akumulátora pomocou funkcie PICK YOUR POWER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945984.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolný motor EC s nízkymi nárokmi na údržbu
Bezuhlíkový motor s elektropneumatickým nástrojom na udieranie na zaistenie rovnakého výkonu vŕtania ako v prípade nástroja so sieťovým napájaním.
Nízka hmotnosť akumulátora, vysoký výkon, bez pamäťovej funkcie
Lítium-iónová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Univerzálne použitie
Zastavenie príklepu, funkcia sekania, otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek a klapkový spínač
Dobre sa drží a umožňuje prácu bez námahy
Ľahký, kompaktný a ergonomický dizajn s tlmením vibrácií.
Poskytuje všetko svetlo, ktoré potrebujete pri práci
Umiestnenie svetla LED zabraňuje vrhaniu tieňa zo skľučovadla na vrtáky.
Na príklepové vŕtanie do betónu, bežné vŕtanie do kovu a dreva alebo na ľahké korekčné sekanie do muriva a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!