Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE
Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Tri úrovne výkonu a doplnkový automatický režim, ktorý pri spustení príklepového mechanizmu vypne motor, čím minimalizuje riziko poškodenia skrutkového spoja
- Vysoká rýchlosť a frekvencia úderov vytvárajú vyšší záberový moment až pribl. 800 Nm, vďaka čomu možno uvoľniť aj zadreté matice kolies
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu má nízke nároky na údržbu a disponuje odolnosťou a výkonnosťou
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trom diódam LED na prevodovej hlave
Rázové uťahovače nie sú momentové kľúče. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje, ktoré je nutné utiahnuť konkrétnym uťahovacím momentom, skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu. Používajte ochranu sluchu a zraku.


Akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE je ideálny na uťahovanie a povoľovanie pevných, skrutkových spojov do veľkosti max. M20.
V automobilovom sektore sa akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE používa na uvoľnenie spojovacích prvkov kolies.
Automatický režim je vhodný len pre skrutkové spoje, ktoré nevyžadujú konkrétny uťahovací moment. Ak sa hlava skrutky počas skrutkovania dostane do roviny s povrchom obrobku a spustí sa príklepový mechanizmus, motor sa automaticky vypne.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!