Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/4" COMPACT
Ľahký a kompaktný akumulátorový úderový skrutkovač s ¼ palcovým skľučovadlom na hroty (E 6.3)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Tri úrovne otáčok/krútiaceho momentu, ako aj tri ďalšie režimy, ktoré možno nastaviť pre správnu úlohu skrutkovania, umožňujú optimálne nastavenie pre širokú škálu aplikácií
- Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trojitým diódam LED na prevodovej hlave
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu, nízkou údržbou a dlhotrvajúcim výkonom
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Integrovaný držiak so systémom rýchlej výmeny na ¼-palcové hroty E 6,3 umožňuje rýchlu výmenu hrotov bez nástrojov



Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16 s vnútorným šesťhranom alebo upínaním TX. Pre skrutkovače so šesťhranným upínaním do veľkosti maximálne M8 (veľkosť 13).
Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!