Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 1
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 2
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 3
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 4
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 5
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 6
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 7
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 8
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+ - 9

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+

Nastaviteľná ručná LED lampa so štíhlym dizajnom. S nabíjacím portom USB-C a bezdrôtovým nabíjaním.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Úrovne svetla


  • 450 – 500 lm hlavné svetlo

  • 150 lm bodové svetlo


Sekvencia prepínania


Bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnuté



Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a držte tlačidlo



Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko zabliká



Čas nabíjania: pribl. 3,5 hodiny cez kábel USB/pribl. 4 hodiny cez nabíjaciu podložku



Lampu možno nabíjať pomocou kábla USB-C alebo bezdrôtovej nabíjacej podložky



Hlava lampy sa otáča o 150°



Magnety na zadnej a spodnej časti lampy



Plastový hák – zasúvateľný a otáčateľný o 360°



Súčasťou balenia je USB napájací zdroj a kábel USB-C



Nabíjacia podložka NIE je súčasťou balenia

Upozornenie

Lítium-iónová batéria, 3,7 V, 2 200 mAh