V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorové stavebné rádio BR 18-DAB+ M-CUBE
Robustné a všestranné akumulátorové stavebné rádio s bohatým zvukom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rôzne režimy prehrávania pre rozmanitú škálu hudby
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimálny zvukový zážitok pre mnoho rôznych aplikácií vďaka vopred definovaným nastaveniam ekvalizéra a výkonnému zvukovému systému
- 2 x 2-palcové reproduktory pre vysoké až stredné pásmo, každý s výkonom 10 W
- 1x 6-palcový subwoofer 30 W
Rôzne možnosti externého pripojenia
- Pripojenie 5 V/2 A USB typu A na nabíjanie prenosných zariadení a prehrávanie USB zariadení s maximálnou úložnou kapacitou 64 GB
- Pripojenie 9 V/2 A USB typu C na rýchle nabíjanie prenosných zariadení
- Zásuvka AUX-in na prehrávanie hudby prostredníctvom dodávaného kábla AUX
Pogumované puzdro so stupňom krytia IPX6 a pohodlnou rukoväťou na prenášanie s polohou uzamknutia
Navigácia v ponuke v 28 jazykoch pre dodatočné systémové nastavenia, napríklad
- Budík v pohotovostnom režime
- Jas displeja
- Skenovanie staníc
Môže byť napájaný pomocou 18 V nabíjateľnej batérie M-CUBE alebo prostredníctvom dodávaného napájacieho zdroja na trvalé napájanie
Na nabíjanie nabíjateľnej batérie M-CUBE sa taktiež vyžaduje príslušná nabíjačka M-CUBE.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!