Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A Multi
Kompaktnejší a mimoriadne všestranný akumulátorový vŕtací skrutkovač vďaka piatim dostupným možnostiam. Ideálny na všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne univerzálny
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky s automatickým uzamknutím
- Uhlový nástavec ponúka 16 možností nastavenia (360°) bez demontovania nástavca a možno ho jednoducho kombinovať s ďalšími 3 nástavcami.
- Excentrický nástavec disponuje 16 možnosťami nastavenia (360°) bez demontovania nástavca a vďaka integrovanému a uzamykateľnému 1/4-palcovému univerzálnemu držiaku hrotov umožňuje jednoduché upnutie všetkých štandardných vŕtacích a skrutkovacích hrotov (E6+C6).
Jednoduché upnutie všetkých štandardných vŕtacích a skrutkovacích hrotov (E6+C6)
Univerzálny uzamykateľný 1/4-palcový držiak hrotov
Praktická práca bez námahy, aj pri aplikáciách nad úrovňou hlavy a v stiesnených alebo na ťažko dostupných miestach
Kompaktný, ľahký a ergonomický tvar
Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Verzia s nabíjateľným akumulátorom sa dodáva v prepravnej taške.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!