V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
2-zložková náhrada za mäkkú spájku
Dvojzložková epoxidová tmeliaca hmota na karosériu na báze živice s vysokou pevnosťou vhodná na aplikáciu za studena ako bezolovnatá alternatíva k spájkovaniu cínom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Alternatíva k spájkovaniu
Nevyžaduje sa otvorený plameň
Úspora času
Bez demontáže airbagov, plastových alebo textilných častí, nádrže atď.
Utesňovanie dutín a spojov bez poškodenia lakovaných povrchov
- Dobrá priľnavosť k hliníku, železu a oceli
- Možnosť premaľovania
- Brúsenie s nízkou prašnosťou
- Optimálna pevnosť v ohybe
- Odolné voči benzínu, nafte a zriedeným kyselinám
- Nezmršťuje sa
- Bezolovnatá
Odporúčaná teplota spracovania 15 – 30 °C. Vhodné na použitie s akoukoľvek komerčne dostupnou 310 ml aplikačnou pištoľou na kartuše (mechanickou/elektrickou/vzduchovou). Pre vysokú viskozitu odporúčame používať bezkáblové alebo vzduchové aplikačné pištole.
Na prácu na kovových povrchoch karosérie, najmä na modelovanie a retušovanie v opravovniach.
Ošetrovaný povrch dôkladne očistite a obrúste. Odstráňte všetky nevytvrdené vrstvy náteru a základný náter. Pred použitím stlačte kartušu, kým sa rovnomerne nevytlačia obidve zložky. Potom nasaďte zmiešavaciu dýzu a prvé 3 cm vytlačenej hmoty vyhoďte. Materiál zmiešaný v správnom pomere má homogénnu sivú farbu a je krémový a lesklý. Teraz aplikujte 2-zložkovú epoxidovú náhradu za mäkkú spájku a stierkou ju rozotierajte od poškodenej oblasti smerom von. Povrch je pripravený na brúsenie s minimálnou prašnosťou po 2,5 hodine pri teplote 23 °C (alebo približne 20 minút pri teplote 45 °C).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!