V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5
Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1230824.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255278.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255281.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11528375.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na inštaláciu okien v ostení bez pnutia
Otvor sa vŕta cez rám a v prípade potreby sa vkladá kotva pre perforovanú tehlu alebo odkryté tehly
Rozsah používania:
Vďaka spevnenému závitu sa AMO Combi skrutkuje priamo do plného kameňa, betónu a dreva
Okamžité zaťaženie: bez čakania
Všestranné a flexibilné použitie – široký rozsah aplikácií
Demontovateľné ukotvenie
- Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017
- Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg
- Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg
- Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg
- Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.
- Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Ako sa uvádza v nemeckých technických pravidlách pre bezpečnostné zasklievanie (TRAV) alebo v norme DIN 1808-4, skrutka AMO-Combi sa môže použiť na upevnenie bezpečnostných skiel len v prípade, že pred inštaláciou získate príslušné individuálne schválenie.
Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
Ak použijete hmoždinky W-UR 10 XXL, skrutka nebude dlhšia ako hmoždinka, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie hmoždinky do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998098.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101208.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101212.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101209.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101206.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101208.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101210.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/552737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/552738.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101208.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101213.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101300.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101215.jpg)
- Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017
- Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg
- Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg
- Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg
- Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.
- Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Na používanie v tehlách s veľkými dutinami a v pevných sieťach alebo v úzkych a hlbokých dutinách:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotvené v min. 2 sieťach; možnosť montáže s ochranou proti vlámaniu v triede odolnosti RC2
V perforovanej tehle s malými dutinami a v tenkých sieťach:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotvené v min. 2 sieťach
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!