V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0 mm
Na montáž okien do muriva z betónu a kameňa. S malou valcovou hlavou. Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, profil RW 30
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790315.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107812.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Krátke časy montáže, nie sú potrebné žiadne kotvy ani nástroje na osádzanie
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily
- Montáž pretlačením
- Zvládnutie vysokého zaťaženia vďaka pozitívnemu pripojeniu
- Takmer žiadne expanzné sily pri osádzaní
- Je možná inštalácia okna bez bočných nosných a dištančných blokov (v závislosti od situácie montáže overte pomocou nástroja na montáž ift)
- Pozitívne blokovaná odnímateľná kotva bez expanzného tlaku
- Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Testovaná dĺžka požiarnej odolnosti 120 minút
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000 v betóne
Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute.
Správa o teste č. 202 31790 zo 17. mája 2006
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 72,5 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúšky vykonané bez bočnej podpery a dištančných blokov, ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 34261 z 21. novembra 2007
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.
ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 35697 z 31. marca 2008
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg, skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.
ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 43036 z 21. októbra 2010
- Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy
- Spájanie rámov
- Montáž konzol na okná, závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia typu 3)
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a domových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať napr. zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a aktívneho zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so schválením pre stavebné produkty, európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky so schválením stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!