V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Aplikačná pištoľ WIT-Multi
Na aplikáciu takmer všetkých kaziet WIT a silikónových kaziet
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodná na aplikáciu 150 ml, 330 ml a 420 ml koaxiálnych kaziet, 300 ml tubulárnych kaziet na film, 385 ml, 440 ml a 585 ml kaziet Side-by-side a silikónových kaziet
Môže sa používať s nasledujúcimi zmesami chemickej injektážnej malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!