V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Batoh na laptop, malý
Dokonalá organizácia obchodných položiek a výnimočný dizajn
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kolekcia Business Line ponúka pôsobivé funkcie a výnimočný dizajn. Suverénny vzhľad pred obchodnými partnermi, dokonalá komunikácia medzi kanceláriou a prácou z domu alebo jednoducho v rámci mesta. Základný spoločník na vnútroštátnych alebo medzinárodných pracovných cestách. Vysokokvalitné a odolné materiály poskytujú maximálne pohodlie.
- Uzamykateľný zips na hlavnej priehradke, napr. so zámkom TSA
- Vrecká na vizitky a perá, ako aj karabínka na kľúče
- Pohodlný ramenný popruh umožňuje dlhodobé nosenie batohu bez pocitu únavy
- Výnimočne mäkká polstrovaná rukoväť vo vrchnej časti pre dokonalé pohodlie
- Dve otvorené bočné vrecká zo sieťoviny na fľaše (až do 0,5 l), dáždnik atď.
- Voľné ruky vďaka tunelu na upevnenie teleskopických nástavcov
- Skryté vrecko RFID v zadnej vypchávke na cenné položky
- RFID GUARD na ochranu bankových a kreditných kariet pred skenermi
- Štyri gumené nožičky na spodnej strane chránia spodnú časť batohu
- Polstrovaná priehradka na laptop 330 x 250 mm (až do 15,6 palca)
- Polstrovaná priehradka na tablet 240 x 190 mm (až do 10,1 palca)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!