Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia štyri jednoduché kroky.
Predaj len pre firemných zákazníkov a živnostníkov
OUTLET
Predajne
Katalógy
Klikni a vyzdvihni
Blog
0800 121 854
Triedenie
Boli nájdené položky (13) s 197 verziami
Mriežkovaná štruktúra tejto jednodielnej pohodlnej vložky absorbuje nárazy a zaisťuje cirkuláciu vzduchu a optimálne pohodlie.
Vysoké vložky do topánok Steitz Z25600 Ortho Soft ESD High
Stredné vložky do topánok Steitz Z25700 Ortho Soft ESD Medium
Vložky do topánok Steitz Z25800, ortopedické, ESD, nízke
Súprava na opravu obuvi so systémom BOA® Fit.
Súprava na opravu obuvi
Inovatívne vložky do topánok poskytujúce optimálne držanie chodidla a výnimočné pohodlie pri každom kroku.
Ortopedické vložky do topánok sú k dispozícii v troch vyhotoveniach; každé vyhotovenie je veľmi pohodlné a vhodné aj pre obuv ESD.
Tieto odolné šnúrky do topánok sú vyrobené z polyesteru, z ktorého je 55 % recyklovaného materiálu, a sú k dispozícii v troch dĺžkach: topánky 90 cm, čižmy 120 cm alebo 150 cm (v závislosti od výšky zvršku)
Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
Tento obuvák dobre sedí v ruke a dá sa použiť bez toho, aby ste sa museli zohýbať. Vďaka oku ho môžete jednoducho zavesiť.
Špeciálne ponožkové vložky pre väčšie pohodlie v gumenných čižmách a udržanie nôh v teple. Vhodné pre všetky gumové čižmy.
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.