Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi
Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
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
Zobrazené výrobky sú vybavené 4 mm bezpečnostnou zástrčkou s kontaktnými lamelami a dodávajú sa v blisterovom balení, ktoré sa dá znovu uzatvoriť a zabezpečuje prachotesné skladovanie.
- Káble: vysoko flexibilné silikónové káble s dvojitou izoláciou s mimoriadne jemným vodičom, prierez 1 mm2
- Dĺžka: 1,2 m
- Menovité napätie/prúd: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm bezpečnostný skúšobný hrot s pružinovou kontaktnou lamelou, obmedzenie na použitie v rôznych kategóriách merania, opačná strana vybavená bezpečnostnou zástrčkou s Ø 4 mm, zahnutá o 90°.
- Obsah balenia: jeden červený a jeden čierny testovací kábel
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!