V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada bitov 1/4" S račňou, 91 ks
Rozsiahla sada hrotov obsahujúca dlhé a krátke verzie najpoužívanejších štandardných hrotov. Okrem držiaka hrotov obsahuje sada račňu na hroty na použitie hrotov bez stroja
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsahuje všetky hroty pre väčšinu obľúbených štandardných skrutiek
Hroty dĺžky 70 mm pre priestory s ťažkým prístupom
Jednoduché vyberanie a prehľadné uloženie hrotov
- Penové vložky s potlačou umiestnenia profilov
- Systém farebného označenia na rozpoznanie kombinácií hrotu a skrutky jediným pohľadom
Račňa na hroty
- Veľmi kompaktná hlavica račne, veľmi tenká konštrukcia, 10° odsadenie
- Jemné zúbkovanie, 64 zubov
- S dvojzložkovou rukoväťou
Držiak hrotov
- Veľmi rýchla, jednoduchá a bezpečná výmena hrotu
- Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Stlačením tlačidla sa vysunie hrot.
- Prístup k nízko položeným a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek je možný vďaka veľmi tenkej konštrukcii (max. priemer 10,5 mm)
Každá sada ďalej zahŕňa po 1 z 25 mm hrotov: šesťhranné 1,5 mm; so štvorhrannou hlavou 1, 3, 4 mm po 1 zo 70 mm hrotov: PH3; PZ3
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!