V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock III H
Jednoduchý princíp! Váš pripevňovací bod pre drevené trámy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Po montáži dokáže kotviaci systém zabezpečiť až 3 ľudí pred pádom – ako zadržiavací alebo záchytný systém na vašej plochej streche.
Zaistenie proti pádu ABS Lock III-H je vyrobené kompletne z nehrdzavejúcej ocele a je vhodné pre kolmé zaťaženie. Môžete použiť aj pripevňovací bod ako medziľahlú podperu pre záchytné postroje na drevených podkladoch.
Tak ako všetky produkty od spoločnosti ABS Safety, systém ABS Lock III-H je odolný voči poveternostným vplyvom a sú na ňom vyznačené všetky dôležité údaje.
Pre nosné drevené konštrukcie
Trám min. 80 mm x 120 mm + debnenie min. 18 mm
Jednoduchšie to už ani nemôže byť: Na montáž systému ABS Lock III-H stačí vyvŕtať otvor. Potom naskrutkujte spodný závit pripevňovacieho bodu priamo do krokvy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!