V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock III ST
Pripevňovací bod s plánovaním alebo bez neho
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Stredový kus bodu ukotvenia ABS Lock III-ST je 16 mm hrubá podpera z nehrdzavejúcej ocele. Zaisťovacie zariadenie možno zaťažiť v akomkoľvek smere, istí až 3 ľudí pri práci vo výškach a je k dodaniu bez plánovania na požiadanie.
Chceli by ste používať bod ukotvenia ako súčasť záchytného postroja? Žiadny problém! Systém ABS Lock III-ST je vhodný ako pomocný istiaci systém, ale možno ho doplniť aj podpornou trubicou, vďaka ktorej môže fungovať ako oblúková alebo rohová podpora.
S plánovaním alebo bez plánovania Vrátane upevňovacieho materiálu. S podpornou trubicou funguje ako koncový a rohový stĺpik v lanových systémoch.
Tento bod ukotvenia je vyvinutý na montáž na nosné oceľové podklady. Istí vašich zamestnancov v priemyselných halách, na žeriavových dráhach a strechách.
Závit bodu ukotvenia sa jednoducho vloží do vhodného otvoru a následne sa zaistí poistnou maticou (súčasť balenia).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!