V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bodový a čiarový laser PLL 18
Bodový a čiarový laser s funkciu samonivelácie na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými červenými laserovými čiarami a bodmi.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúco viditeľné laserové čiary a body
- Veľké výstupné otvory v laseri vytvárajú obzvlášť dlhé čiary.
- Tenké, ale jasné čiary
Veľká úspora času
Samonivelácia za pár sekúnd
Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
Všetky čiary je možné rýchlo a jednoducho zapnúť alebo vypnúť jedným tlačidlom.
Môže sa použiť na väčšie vzdialenosti
Možno použiť aj na niveláciu na väčšie vzdialenosti s ručným prijímačom LRU 18.
Vhodné na vytváranie kolmých línií a oddeľovanie miestností
Kolmé línie a oddelenia miestností je možné vykonávať pomocou štyroch laserových bodov, ktoré sú zarovnané na 90 stupňov.
Monitorovanie vodorovnosti
Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať. Týmto sa eliminujú chyby nivelácie.
Flexibilná montáž
- Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľného univerzálneho držiaka na stenu WM 1.
- Silný magnetický systém dodávaný s adaptérom PLL-A ľahko drží laser na oceľových povrchoch.
Ekologický a ekonomický
- Lítium-iónová batéria umožňuje používať zariadenie počas nabíjania.
- Môžu sa tiež použiť alkalické batérie (držiak batérie je súčasť balenia).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!