V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Brúska na hriadele kolies Typ A s 1/2" profilom
Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnú plochu medzi kolesom a nábojom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Brúsny zvon s kotúčom nylonového brúsneho rúna
Rýchle odstránenie hrdze a usadenín na nábojoch kolies
- Šetrí čas
- Uťahovacie momenty už nie sú skreslené
Optimálna kvalita spracovania
- Bez tvorby iskier
- Minimálna tvorba prachu
Použitie v spojení s komerčne dostupnými elektrickými alebo akumulátorovými vŕtačkami
Nie je potrebný žiadny špeciálny stroj na opracovanie
Vymeniteľný brúsny kotúč z nylonového rúna
Úspora peňazí
Použitie pre náboj kolesa s max. priemerom 70 mm. Čistenie sa vykonáva prostredníctvom rýchlosti otáčania a nie prostredníctvom maximálneho prítlaku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!