Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brzdová kvapalina DOT 4 pre hydraulické brzdové systémy

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Brzdová kvapalina DOT 4 pre hydraulické brzdové systémy

Predpísané pre rôzne modely značiek VW/Audi, Seat a Škoda

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Zodpovedá nasledovným špecifikáciám: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 a DOT 4


Brzdové kvapaliny je možné miešať s akýmkoľvek iným komerčným produktom, ktorý spĺňa nasledovné skúšobné požiadavky: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 alebo ISO 4925.



Zloženie na báze glykoléterov


  • Vynikajúca ochrana proti korózii v porovnaní so železnými a neželeznými kovmi

  • Vysoká úroveň tepelnej stability

  • Dobrá kompatibilita s gumou


Vynikajúce mazacie vlastnosti


Vhodná na použitie v hydraulickej prevodovke spojkových systémov.

Upozornenie

Brzdové kvapaliny vymieňajte podľa pokynov výrobcu vozidla. Za žiadnych okolností nemiešajte s olejmi pre automatickú prevodovku (ATF) alebo minerálnymi olejmi. Vyhýbajte sa kontaktu s natretými povrchmi, pretože brzdové kvapaliny pôsobia na nátery ako rozpúšťadlo. Brzdová kvapalina je hygroskopická.


Pre kanistre/sudy: Na nalievanie brzdovej kvapaliny používajte iba uzáver. Po použití (a počas skladovania) kanister vždy utesnite pomocou pôvodného veka. Uzávery nezaručujú, aby sa do brzdovej kvapaliny nedostala vlhkosť. Upozornite svojich zákazníkov na správny spôsob skladovania. Dodržiavajte pokyny od výrobcu vozidla.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 a DOT 4

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.