V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Karosárska tesniaca páska
Univerzálne použitie na utesnenie prekryvov a skrutkových spojov v automobilovom priemysle, na konštrukciách kontajnerov a karavanov, napríklad medzi blatníkmi a karosériou, na brzdových a koncových svetlách, na lištách a strešných oknách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúce adhézne vlastnosti
Páska má vysokú lepivosť a vynikajúcu trvalú priľnavosť na široké spektrum povrchov, napr. na kovy, plasty, drevo, kameň atď.
Dobrá odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
Môže sa používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).
Odolný proti starnutiu a vysokým teplotám
- Keď sa správne použije, prilepenie a perfektné utesnenie môže vydržať niekoľko rokov.
- Vhodný aj pre aplikácie, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, napr. tesnenie na karosérii.
Nepriepustná proti difúzii pár
Tesniaca páska umožňuje vodotesné utesnenie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do karosérie.
Tlmenie hluku a vibrácií
Samosceľovacia
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikóny
Okamžite tesní
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Univerzálne použitie na tesnenie prekryvov a skrutkových spojení v automobilovom sektore, na konštrukciách zásobníkov a karavanov, napr.: medzi blatníkmi a karosériou, na brzdových a koncových svetlách, na lištách a strešných oknách. Môže sa taktiež používať na bežné úkony tesnenia na zabezpečenie ochrany proti prachu, vlhkosti a vibráciám v elektrotechnickom, strojárskom a stavebnom priemysle, ako aj v klimatizačných a ventilačných technológiách, napr. medzi skrutkovanými dielmi, na zvaroch, spojoch, všetkých druhoch puzdier a rúrkových prechodoch.
Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Teplota aplikácie nesmie klesnúť pod +5 °C. Absorbujúce a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom od spoločnosti Würth (obj. č. 0892875). Karosárska páska sa musí opatrne pritlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne dokonalé utesnenie. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Butylové výrobky sa preto vždy musia mechanicky zaistiť, napr. zoskrutkovaním častí, použitím nalisovaného profilu. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Nikdy nestláčajte butylové výrobky do nulového bodu (použite dodanú vložku ako dištančnú podložku).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!