V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
CERAfix® 306 na vnútorné rohy
Vnútorný roh na rýchle a bezpečné utesnenie rohových útvarov v stenách a podlahách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi všestranné
Pre triedu vplyvu vody W0-W3-I
Bezpečné utesnenie s konzistentnou hrúbkou vrstvy
- Vynikajúci adhézny spoj
- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť voči vode
- Jednotná vrstva tesniaceho prostriedku
- Odolnosť voči teplotám a starnutiu
Jednoduché a rýchle použitie
- Produkty pripravené na použitie majú zvýšenú spoľahlivosť a umožňujú rýchlejšiu aplikáciu
- Lepenie s lepidlom na obkladové prvky v súlade s normou DIN 12004
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Rovnaký materiál ako tesniaci pás CERAfix 305
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Použiteľné pre triedy odolnosti voči vode W0-I až W3-I, W1-B a W2-B podľa noriem DIN 18534 a DIN 18535 a podľa technického informačného hárku „Tesniace hmoty“ Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu.
Povrch:
Suchý, zaťažiteľný, bez látok, ktoré zhoršujú priľnavosť (olej, mastnota, prach, iné nečistoty).
Použitie:
Utesňovanie rohových útvarov v stenách a podlahách v spojení s obkladačkami a doskami.
Membrána CERAfix 306 sa musí lepiť rovno a hladko pomocou lepidla na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004, ako je napr. lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 402, lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 403 alebo lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 412.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!