Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 5 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Presne centrovaná špička hrotu s hrotu s dlátom


Na jednoduché vyrezávanie a vysokú presnosť centrovacieho otvoru.



Výnimočná stabilita


Krátke drážky na odvádzanie triesok zvyšujú stabilitu vrátka.



Povrchová úprava TiAIN


  • Povrchová úprava proti opotrebovaniu s pevnosťou 3 600 HV.

  • Odolnosť voči teplotám až do 900 °C


Dlhá životnosť


Rezanie HC (rezanie vysokou rýchlosťou) a presné čelo zabezpečujú konzistentnú kvalitu vŕtaného otvoru a súčasne vysokú úroveň presnosti a dlhú životnosť.



Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®