V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Cestný značkovač
Značkovací sprej s bezpečnostným uzáverom na zvýrazňovanie poškodenia na cestách a stavenísk
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečnostný kryt na čistú aplikáciu
- Farba nemôže náhodne uniknúť
- Prsty sú chránené pred náterovou hmlou a striekaním
- Jemný a presný farebný prúd, ideálne na písanie
- Vynikajúca priľnavosť k absorpčným, neabsorpčným a mierne vlhkým povrchom.
- Odolná voči poveternostným vplyvom a mrazom, použiteľná a odolná aj vo vlhkom a studenom počasí (až do -18 °C)
- Vysokokvalitná pigmentácia pre vynikajúcu žiarivosť a nepriehľadnosť (zreteľná viditeľnosť z veľkej vzdialenosti)
- Rýchle zaschnutie
- Vysoká oderuvzdornosť
Čerstvé znečistenie sa môže odstrániť riedidlom. Stvrdnuté nátery označenia sa môžu odstrániť vysokotlakovým čističom a kefou. Skladovateľnosť je 2 roky.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Chráňte pred slnečným svetlom a inými zdrojmi tepla a vznietenia.
Tak ako pri všetkých ostatných postupoch skladovania a manipulácie, aj v tomto prípade sa dôrazne odporúča nefajčiť.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na dočasné (do 2 – 3 mesiacov) značenie chodníkov a jazdných trás, poškodenia ciest, ako aj trás potrubí a vedení v stavebníctve a zememeračstve. Môže sa používať na asfalt, betón, drevo, kameň, sklo, kov atď. Dobrá priľnavosť na nasiakavé, nenasiakavé a mierne vlhké povrchy.
Pred použitím rozprašovaciu nádobu dobre pretrepte hore dnom, aby sa farba dobre premiešala (mali by ste počuť guľôčky). Po použití vysprejujte ventil, kým sa nevyprázdni (bude vychádzať iba hnací plyn), aby sa vyčistil ventil a rozprašovač. Dá sa nanášať na každý typ povrchu vrátane vlhkých povrchov. Odporúčame sprejovať zo vzdialenosti pribl. 10 cm od značeného povrchu, aby bolo značenie presné a ostré.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!