V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Chemická injektážna malta PURE EPOXY WIT-PE 1000
Čistá epoxidová malta s dlhým časom spracovania, ideálna pre veľké kotviace hĺbky a vŕtacie otvory, ako aj vysoké teploty. Pre lepené kotvy, betón a dodatočne inštalované výstužové spojenia s následným nanesením malty (REBAR)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.





Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dvojzložková reaktívna živicová malta, čistá epoxidová
- Samostatný upevňovací bod v popraskanom a nepopraskanom betóne, seizmická kategória C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M30): Kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG
- Oblasti, v ktorých platí nemecký spolkový zákon o vode (Wasserhaushaltsgesetz – WHG): Systém vstrekovania Würth WIT-PE 1000 (lepená kotva), ukotvenie v betónových povrchoch s povrchovou úpravou v zariadeniach SFH
- Dodatočné pripojenie výstuže
- Ukotvenie závitových tyčí do prírodného kameňa (bez schválenia/posúdenia)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0542: Individuálny upevňovací bod do nepopraskaného a popraskaného betónu (kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, bežná závitová tyč so skúšobným certifikátom 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG) seizmická trieda C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M 30)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0543: Dodatočné pripojenie výstuže (REBAR)
- Európske technické hodnotenie ETA-23/0421: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia s vylepšeným zlyhaním väzby a rozdelení pri statickom pôsobení
- Všeobecné technické schválenie Z-74.8-219: „Injekčný systém WIT-PE 1000 pre betón“, montážny systém na použitie na plochách z povlakovaného betónu v zariadeniach SFH (ukotvenie v tesniacich plochách podľa nemeckého spolkového zákona o vode)
- Všeobecné typové schválenie Z-21.8-2156: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia podlieha únavovému účinku
- EPD: Vyhlásenie o ekologických produktoch podľa noriem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test tesnosti, tlak vody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokol o skúške č. PB 5,1/20-424-2
- Požiarna odolnosť pri vystavení požiaru podľa DIN EN 1363-1: Popraskaný a nepopraskaný betón, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH


































- Európske technické hodnotenie ETA-19/0542: Individuálny upevňovací bod do nepopraskaného a popraskaného betónu (kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, bežná závitová tyč so skúšobným certifikátom 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG) seizmická trieda C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M 30)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0543: Dodatočné pripojenie výstuže (REBAR)
- Európske technické hodnotenie ETA-23/0421: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia s vylepšeným zlyhaním väzby a rozdelení pri statickom pôsobení
- Všeobecné technické schválenie Z-74.8-219: „Injekčný systém WIT-PE 1000 pre betón“, montážny systém na použitie na plochách z povlakovaného betónu v zariadeniach SFH (ukotvenie v tesniacich plochách podľa nemeckého spolkového zákona o vode)
- Všeobecné typové schválenie Z-21.8-2156: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia podlieha únavovému účinku
- EPD: Vyhlásenie o ekologických produktoch podľa noriem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test tesnosti, tlak vody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokol o skúške č. PB 5,1/20-424-2
- Požiarna odolnosť pri vystavení požiaru podľa DIN EN 1363-1: Popraskaný a nepopraskaný betón, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Vhodné na pripevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, drevených konštrukcií, konzol atď.
- Vhodné na rozšírenie konštrukcií, pripevnenie na strop a steny, rozšírenie nosných konštrukcií, vystuženie nosných konštrukcií, pripevnenie balkónov a prístreškov, utesnenie dočasných otvorov a „zabudnutých“ výstužných tyčí
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!