V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Chladiace mazivo Cut+Cool Ultra
Čiastočne syntetická univerzálna chladiaca kvapalina
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúci chladiaci efekt s výnimočným odvodom triesok
Obzvlášť nízka penivosť
Vďaka nízkej tvorbe peny sa môže používať aj v oblastiach s mimoriadne nízkou tvrdosťou vody
Vysoký stupeň stability a obzvlášť odolný voči mikroorganizmom
Na dlhú životnosť s minimálnou údržbou
Vynikajúca ochrana proti korózii.
Účinná ochrana obrobkov, nástrojov a systémových dielov aj pri nízkych koncentráciách
Vysoká účinnosť mazania
- Vysoký rezný výkon
- Teplo znížené v dôsledku menšieho trenia
- Je možné zvýšiť rýchlosť obrábania
Vyhovuje požiadavkám Technických predpisov pre nebezpečné látky 611
Zásada pri miešaní: Vždy pridávajte koncentrát do vody, a nie obrátene!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1013050.jpg)
Vyhovuje požiadavkám Technických predpisov pre nebezpečné látky 611
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Polosyntetické chladiace mazivo, ktoré možno miešať s vodou, na ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov s tvorbou triesok vrátane brúsenia.
Zamiešajte chladiace mazivo Cut+Cool Ultra do čistej vody (štandardná pitná voda).
Brúsenie ocelí a neželezných kovov 4 – 6 %
Rezanie ocelí a neželezných kovov 6 – 10 %
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!