V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Chrániče kolien MULTI
Na univerzálne používanie pri všetkých prácach v polohe na kolenách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Certifikované v súlade s normou DIN EN 14404
PU povrch odolný voči odieraniu, výnimočné protišmykové vlastnosti
Veľmi pohodlné
- Chránič sa veľmi rýchlo prispôsobí tvaru kolena
- Nízka hmotnosť (pribl. 250 g/pár), ľahký a bezpečný
Žiadne jednostranné namáhanie alebo zarezávanie na zadnej strane kolena
Vďaka chloroprénovým, univerzálne nastaviteľným popruhom s vysokokvalitným suchým zipsom
Maximálny tlmiaci účinok aj napriek malej hrúbke materiálu vďaka 12 mm sendvičovému dizajnu
Vysokokvalitný materiál
- 3 mm hrubý a vodeodolný chloroprén udržiava teplo a chráni kĺby a svaly pred chladom
- Výnimočne odolná povrchová vrstva LYCRA® zabraňuje nadmernému poteniu a zároveň má rýchloschnúce vlastnosti. Chrániče možno nosiť priamo na koži
- Všetky švy sú zošívané pomocou elastickej nite, vďaka čomu sú výnimočne pevné, no zároveň pružné
LYCRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Invista, Wilmington.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!