Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Chrániče sluchu  uvex aXess one
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 1
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 2
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 3
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 4
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 5
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 6
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 7
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 8
Chrániče sluchu  uvex aXess one - 9

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Chrániče sluchu  uvex aXess one

Aktívne ušné zátky Bluetooth® s funkciou RAL (aktívne počúvanie reálnych zvukov) pre maximálne pohodlie a bezpečnosť

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Umožňujú vnímanie okolitých zvukov a varovných signálov a komunikáciu nablízko


  • Bluetooth 5.2, dobrá kvalita zvuku, veľký dosah, optimalizovaná spotreba energie

  • Integrovaný obmedzovač úrovne zvuku


Režim dvojitého pripojenia, súčasné pripojenie k dvom zariadeniam Bluetooth


  • Telefonovanie bez rúk, žiadne prerušenie práce počas hovoru

  • Priame používanie s ušnými zátkami, telefón zostáva v chránenom prostredí

  • Audio asistent, v prostriedku na ochranu sluchu sa prehráva hlásenie o stave, takže v nebezpečnej oblasti nie je potrebné zložiť prostriedky na ochranu sluchu


Veľa funkcií


  • Externý zvukový vstup prostredníctvom 3,5 mm konektora typu „jack“ pre zariadenia bez Bluetooth

  • Nabíjací USB konektor typu C, rýchle nabíjanie a jednoduchá manipulácia, pretože konektor je osovo symetrický

  • LED kontrolka nabíjania

  • LED kontrolka prevádzkového stavu

  • Dva priestorové mikrofóny na prenos okolitých zvukov

  • Prídavný hlasový mikrofón pre dobrú kvalitu hlasu

  • Dva 40 mm reproduktory pre kvalitný zvuk

  • Integrované kryty konektorov

  • Odolnosť voči vode a prachu IP54, ideálne na používanie v exteriéri

  • Pozitívne funkčné tlačidlá na jednoduché ovládanie aj v rukaviciach

  • Náušníky z pamäťovej peny pre dobré utesnenie a prispôsobenie podľa kontúr hlavy

  • Mäkká a pohodlná čelenka s pamäťovou penou, pohodlné nosenie

  • Dodatočné kryty mikrofónov na minimalizáciu hluku od vetra a ochranu mikrofónov

  • Skladacia čelenka na kompaktné a praktické uloženie
Upozornenie
  • Pre tento produkt platí smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Likvidácia sa neuskutočňuje prostredníctvom bežného domového odpadu.

  • Batérie sa musia likvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi

  • Správna likvidácia v oficiálnom recyklačnom stredisku

  • UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo výbuchu! Produkt nevystavujte ohňu