V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci koncentrát, aktívne umývanie
Autošampón s neutrálnym pH na aktívne umývanie osobných automobilov a úžitkových vozidiel kefami na čistenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Založený na čistiacich povrchovoaktívnych látkach
- Častice nečistôt sa úplne uzatvoria a môžu sa spláchnuť vodou
- Dobré výsledky čistenia
Kombinácia špeciálnych prísad umožňuje lepší pohyb kief
- Chráni povrchy vozidiel
- Zabraňuje znečisteniu kief
Po aplikácii konzervačných a sušiacich prostriedkov sa nevytvárajú šmuhy
Spolu s týmito prostriedkami sa môže používať v systémoch s recirkuláciou vody
Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD*.
Neovplyvňuje účinnosť odlučovačov ľahkých kvapalín
* OECD = Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
- Nenechajte zaschnúť!
- Skladujte na mieste chránenom pred mrazom!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na čistenie vozidiel v automatických autoumyvárňach
- Dávkujte nezriedené do systému kefy na umývanie pomocou dávkovacieho čerpadla. Pri dávkovaní pomocou vstrekovača vopred zrieďte 1 diel aktívneho autošampónu v 9 dieloch vody.
- Koncentrácia pri použití: 0,02 – 0,2 %
- Spotreba na jedno vozidlo: približne 12 – 14 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!