V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci prostriedok na ráfiky kolies PURPLE
Na profesionálne čistenie oceľových a striekaných hliníkových ráfikov kolies.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Profesionálne zloženie
- Vyčistí aj veľmi špinavé kolesá bez zbytočného drhnutia (vo väčšine prípadov)
Obnova a ochrana
- Obsahuje polyméry, ktoré po opláchnutí vodou zanechávajú na povrchu lesklý povlak, ktorý znižuje priľnavosť nečistôt a obmedzuje oxidáciu brzdového kotúča a okolitých dielov
Cenovo výhodný
- V závislosti od úrovne znečistenia možno čistiaci prostriedok zriediť až na 50 %
Bez obsahu kyselín a silikónu
Nepoužívajte na magnéziové ráfiky, hliníkové ráfiky bez náteru/laku alebo leštené ráfiky. Nepoužívajte na horúce ráfiky ani na priamom slnečnom svetle. Chráňte pred mrazom.
Nebezpečenstvo – postupujte podľa pokynov na používanie.
Pokyny na používanie sú naše odporúčania založené na našich vlastných skúsenostiach.
Vykonajte predbežný test. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Nasprejujte čistiaci prostriedok na ráfiky. Nechajte pôsobiť 3 minúty a potom opláchnite. Ak je to možné, použite vysokotlakový čistič. Ak sú kolesá príliš znečistené, skúste postup zopakovať alebo vyčistite ráfiky pomocou kefy. V prípade veľmi znečistených kolies použitie neriedený čistiaci prostriedok. Vo väčšine prípadov možno čistiaci prostriedok zriediť vo vode až na 50 %.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!