V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci prostriedok pre umývacie priestory
Odstraňuje nečistoty, ako je napr. vodný kameň, zvyšky minerálnych látok a mydla, škvrny od hrdze, mastnotu a rastlinné oleje
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čistiaci prostriedok na báze kyseliny
- Odstraňuje zvyšky minerálnych (vodný kameň) a organických (olej, mazivá) látok
Obnovuje čistý vzhľad často veľmi znečistených umývacích priestorov
Možno používať na čistenie podláh, stien a deliacich priečok v umývacích priestoroch
Môže poškodiť neošetrené kovy zanechaním určitej povrchovej vrstvy, ktorú možno odstrániť leštením.
Pravidelné čistenie: Zrieďte na 10 % až 20 %. Pomocou rozprašovača odolného voči kyselinám aplikujte prípravok na povrchy; očistite pomocou kefy a v závislosti od úrovne znečistenia nechajte pôsobiť pribl. 5 minút
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!