Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Čistič čelných skiel Screenwash Plus S nemrznúcou zmesou pre ostrekovače čelného skla

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Čistič čelných skiel Screenwash Plus S nemrznúcou zmesou pre ostrekovače čelného skla

S nemrznúcou zmesou pre ostrekovače čelného skla

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Vyššia ochrana proti mrazu


Spoľahlivé a účinne zabraňuje zamrznutiu čistiacich systémov čelného skla a svetlometov



Výnimočný vylepšený čistiaci účinok


Krištáľovo čistý výhľad napriek zimnej nečistote, napríklad cestnej soli a iným mastným nečistotám z ciest



Šetrný k materiálom


  • Nepôsobí agresívne na polykarbonátové sklo

  • Šetrný voči lakom a gume


Vhodný pre ploché trysky


Vhodné pre všetky typy vozidiel



Efekt Easy-to-clean


  • Rovnomerné, tenké navlhčenie čelného skla/okna umožňuje jednoduché čistenie

  • Dlhotrvajúci čistiaci účinok, pretože po použití bráni priľnutiu nečistôt
Upozornenie

Poznámka týkajúca sa vhodnosti pre ostrekovače s vejárovými dýzami:


Vzhľadom na viskozitu tekutiny sa používanie v ostrekovačoch s vejárovými dýzami môže zaručiť len do teploty -15 °C pri riedení 1 : 1.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.