Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny čistič podlahy pre čistiace zariadenie na podlahy
Výkonné čistenie a účinná starostlivosť v jednom kroku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Čistiaci prostriedok na podlahy bez obsahu vosku a mydla s optimálnymi vlastnosťami na čistenie a starostlivosť o povrchy
- Intenzívne čistí bez lúhovania krytín a po vyschnutí nezanecháva šmuhy
- Obsahuje ošetrujúce zložky, pričom nezanecháva zvyšky prostriedku alebo tmavé okraje
- Jednoducho odstraňuje nečistoty, olej, mastnotu atď. Vhodný taktiež na používanie v čistiacich zariadeniach, vyznačuje sa nízkou penivosťou
Nie je vhodný na neutesnené parkety.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Zaručujeme konzistentnú kvalitu produktov a vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a produkty naďalej vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Na čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahové krytiny neprepúšťajúce vodu. Vhodný na podlahové krytiny bez povrchovej úpravy, s povrchovou úpravou, leštené alebo utesnené, PVC, gumu, linoleum, gumené štruktúrované podlahy, prírodný a umelý kameň, podlahy v telocvičniach atď.
Bežné znečistenie: pribl. 20 – 40 ml na 10 l studenej vody
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!