V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Preplachovač a čistič motora pre použitie so všetkými benzínovými a naftovými motormi
Čistí vnútro motora a systém prívodu oleja
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Motory vyčistené od nečistôt môžu byť tak v prevádzke s plným výkonom a čistým olejom.
- Rýchly a šetrný proces čistenia
- Nepoškodzuje tesnenia
- Optimalizuje emisie výfukových plynov
- Kompatibilný s katalyzátormi
- Uvoľňuje zaseknuté piestne krúžky
- Jednoduché používanie
Nie je vhodný pre motocykle so spojkou v olejovom kúpeli so spoločným olejovým okruhom
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodný pre všetky motorové oleje na minerálnej a syntetickej báze. Vhodný pre benzínové a naftové motory Upozornenie: Nie je vhodný na použitie v motocykloch so spojkou v olejovej vani, ktorá má spoločný olejový okruh.
Keď má motor prevádzkovú teplotu, pridajte do oleja čistič vnútorného priestoru motora. Nechajte motor bežať na voľnobeh približne 10 minút. Potom vymeňte olej a filter.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!