V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistič vozidla Active Clean
Čistiaca pena s intenzívnym účinkom na čistenie celého interiéru vozidla
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mikrojemná aktívna pena (vákuový účinok)
- Pena zostáva na povrchu a aktívne vyťahuje nečistoty postupným praskaním bubliniek
- Výnimočná schopnosť rozpúšťať nečistoty
- Čalúnenie sa nepremáča, to znamená, že dĺžka schnutia je kratšia
Pena je šetrná voči materiálom a vhodná na všetky povrchy v interiéri vozidla. Nepôsobí na určené miesta prasknutia krytu airbagu.
20-násobne vyššia výdatnosť
- 500 ml peny Active Clean zodpovedá výdatnosti približne 10 litrov tekutého čistiaceho prostriedku
- Úspora peňazí
Výrobok chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Prípravok Active Clean nastriekajte na čistú a suchú handričku a rozotrite po čistenej ploche. Plastové časti kabíny ošetrite dodatočne. Pri použití na čistenie tkanín a čalúnenia penu nechajte krátko pôsobiť a prípadné väčšie nečistoty odstráňte kefou alebo špongiou. Pri čistení škvŕn postupujte od okraja do stredu škvrny. Čalúnenie na záver povysávajte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!