Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantová suchá vŕtacia korunka 1 1/4"
Veľmi univerzálne prvotriedne jadrové vrtáky na suché vŕtanie s veľmi vysokou rýchlosťou vŕtania a dlhou prevádzkovou životnosťou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká nákladová efektívnosť
Nový diamantový poťah zaručuje optimálnu rýchlosť vŕtania a prevádzkovú životnosť a súčasne široký rozsah aplikácií -> Jeden jadrový vrták pre široký rozsah rôznych stavebných materiálov.
Rýchle a jednoduché zachytenie
Zachytenie s týmto výrobkom je jednoduché v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Univerzálna navŕtavacia pomôcka pre všetky priemery jadra s pracovnou dĺžkou 330 mm. Veľmi jednoduché odstránenie.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces tavného zvárania (FW) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov z vŕtacej korunky (na rozdiel od iných procesov) – aj pri najnáročnejších aplikáciách.
- Priemer 68 mm a priemer 82 mm pre spínacie a káblové rozvádzacie skrine
- Hlinené tehly, murivo, vápenno-pieskové tehly, pórobetón, prevzdušnený betón, betónové tehly, poter, malta, omietka
- Ďalšie použitia nájdete v prehľade použitia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!