Závitová tyč s lichobežníkovým závitom WN 976 s lichobežníkovým závitom podľa normy DIN 103
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Závitová tyč s lichobežníkovým závitom WN 976 s lichobežníkovým závitom podľa normy DIN 103
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
Oceľ C15, bez povrchovej úpravy
Tolerancia závitu 7e podľa normy DIN 103
Tolerancia závitu 7e podľa normy DIN 103
Dĺžka: 1 000 mm
UpozornenieŠtruktúra názvu
Príklad: TR 16x4
Lichobežníkový závit s menovitým priemerom d = 16 mm a rozstupom P = 4 mm
Príklad: TR 16x4
Lichobežníkový závit s menovitým priemerom d = 16 mm a rozstupom P = 4 mm
Oblasť použitia
Lichobežníkové závity sa používajú na prenos síl a pohybov (posúvanie, nastavovanie, preprava a zdvíhanie). Konvertujú rotačné pohyby na lineárne.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!