Sada vejárových poistných podložiek DIN 125/poistné podložky DIN 127
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada vejárových poistných podložiek DIN 125/poistné podložky DIN 127
1 200 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Vejárové poistné podložky DIN 125-A, 140 HV oceľ/poistná podložka DIN 127-B, pozinkovaná pružinová oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava 1 200 kusov
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 4,3 mm
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 5,3 mm
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 6,4 mm
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 8,4 mm
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 10,5 mm
- 100 vejárových poistných podložiek Ø 13,0 mm
- 100 poistných podložiek Ø 4,1 mm
- 100 poistných podložiek Ø 5,1 mm
- 100 poistných podložiek Ø 6,1 mm
- 100 poistných podložiek Ø 8,1 mm
- 100 poistných podložiek Ø 10,2 mm
- 100 poistných podložiek Ø 12,2 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!