V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom
DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!