Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom, súprava
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom, súprava
1040 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 4762, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava 1040 kusov
- 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M4 x 10/M4 x 16/M4 x 20 mm
- 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 10/ M5 x 16 mm
- 80 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 20 mm
- 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 25/ M5 x 30 mm
- 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 10/M6 x 16/M6 x 20 mm
- 40 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 25/ M6 x 30 mm
- 30 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 40 mm
- 30 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 16/ M8 x 20 mm
- 20 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 25/ M8 x 30 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!