V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Menovitý priemer 2 mm a 3 mm
Reťaz vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4 v súlade s normou DIN 5685, časť 1, tvar G
Menovitý priemer 4 mm a viac
Reťaz vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4 v súlade s normou DIN 763
Reťaz na univerzálne použitie
napr. uzavretie oblastí alebo zaistenie dielov pred stratou
Tieto reťaze sa nesmú používať ako nosné zariadenia, závesné alebo prenosné vybavenie v súlade s požiadavkami normy DIN 15003 v kombinácii so žeriavmi alebo zdvíhacím vybavením. Za používanie týchto reťazí na statické zavesenie bremien, napr. svetelné armatúry, zodpovedá výhradne zákazník.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!