V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Okrúhla oceľová reťaz, krátky článok Nehrdzavejúca oceľ A2
Priemer reťaze 2 – 3 mm podľa normy DIN 5685 A. Priemer reťaze 4 – 10 mm podľa normy DIN 766.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tieto reťaze neboli vyvinuté alebo vyrobené na účely zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!