Sada poistných podložiek pre hriadele
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada poistných podložiek pre hriadele
985 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Poistné podložky pre hriadele, DIN 6799, obyčajná oceľ
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava 985 kusov
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 2,3 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 3,2 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 4 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 5 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 6 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 7 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 8 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 9 mm
- 100 poistných podložiek pre hriadele, Ø 10 mm
- 50 poistných podložiek pre hriadele, Ø 12 mm
- 25 poistných podložiek pre hriadele, Ø 15 mm
- 10 poistných podložiek pre hriadele, Ø 19 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!